Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6989294
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0032A
EAN/GTIN:
     4052792041798
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Der Anschluss erfolgt über eine Bluetooth Verbindung zu PC oder Mac. Neben Laserabtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die ID0032A über 5 Tasten.
LogiLink - Maus - Laser - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, 3-Stufen-Energieeinsparung
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.