Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 230-R30210315-1 Herst.-Nr.: R30210315-1 EAN/GTIN: 0639399025747 |
| |
|
| | |
| Der OMNIKEY 3021 ist ein leistungsstarker Smart Card Leser für den Anschluss an USB Schnittstelle, der die bekannte und zuverlässige Leistung von OMNIKEY-Lesern in einem handlichen und eleganten Gehäuse bietet. Der Leser erfüllt sämtliche relvante Branchenstandards und ist daher mit nahezu allen kontaktbehafteten Smart Cards, Betriebssystemen und einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel. Dieser handliche USB-Leser ist die ideale Wahl für Großprojekte denn er erlaubt auch einen unkomplizierten Briefversand. Der 3021 ist sowohl für den Einsatz am Desktop Rechner als auch für die mobile Nutzung geeignet und kann problemlos zusammen mit jeder Art von Anwendung für digitale Chipkarten wie z.B. Online Banking, elektronischen Ausweise, logische Zugriffskontrollsysteme oder Digitale Signaturen verwendet werden. HID OMNIKEY 3021 - SmartCard-Leser - USB - Silber, durchsichtig - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.4 cm | | Tiefe | 6.4 cm | | Höhe | 1.3 cm | | Gewicht | 48 g | | Farbe | Silber, durchsichtig | | Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt | | Schnittstellen Typ | USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.5 m | | Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige | | MTBF | 500,000 Stunde(n) | | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB | | Kennzeichnung | ISO 7816, UL, VCCI, MIC, FCC, RoHS, Bleifrei, WEEE, EMV 2000 Level 1 | | TAA-kompatibel | Ja | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows CE .NET, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Magnetkartenleser | Aufzeichnungsstandard | ISO 7816 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Erweiterungssteckplätze | 1 x Smart Card |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 230 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,16* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 16,58* | € 23,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 17,84* | € 24,75* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,21* | € 37,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 230 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 230 | | Versand: Lager 230 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 230 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|