| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6982531 Herst.-Nr.: C13T18164022 EAN/GTIN: 8715946626840 |
| |
|
| | |
| Epson Claria Home Ink ist ein vielseitiges Tintenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse. Epson 18XL Multipack - 4er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit RF-Alarm - Tintenpatrone - für Expression Home XP-212, 215, 225, 312, 315, 322, 325, 412, 415, 422, 425 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenzalarm | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 11.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 6.6 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 6.6 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 6.6 ml | | Patronenleistung | XL | | Patronenmerkmale | Epson Claria Home Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson MUFC Printer ¦ Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-30, XP-302, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-412, XP-415, XP-422, XP-425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz |
| | |
| |