Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4760REV-10 Herst.-Nr.: L4760REV-10 EAN/GTIN: 4004182617649 |
| |
|
| | |
| Die wiederablösbaren Ordner-Etiketten L4760REV-10 kleben sicher auf allen gängigen schmalen Standard-Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz und Bene und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. Die Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Sie sind umweltfreundlich, FSC zertifiziert und chlorfrei gebleicht. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Avery Zweckform L4760 - Weiß - 38 x 192 mm 70 Etikett(en) (10 Bogen x 7) Aktenetiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | TUV SUD | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 38 x 192 mm | | Medientyp | Aktenetiketten | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Ablösbar klebend, Runde Ecken, chlorfrei, PVC-frei, opak schwarz | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 7 | | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) | | Anz. Medien mit Karten | 10 Bogen | | Enthaltene Menge | 70 Etikett(en) | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,75* | € 5,86* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,74* | € 5,90* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,93* | € 6,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,90* | € 6,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,11* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,375* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|