Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P504C Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-P504C Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz, Magenta
Samsung CLT-P504C Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz, Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-6982277
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P504C/ELS
EAN/GTIN:
     8806088593593
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Samsung CLT-P504C Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für CLP-415N, 415NW; CLX-4195FN, 4195FW, 4195N; Xpress C1810W, C1860FW
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.2 cm
Transporttiefe
22.7 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
3.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-415N, 415NW ¦ Samsung CLX-4195FN, 4195FW, 4195N ¦ Samsung Xpress C1810W, C1860FW
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.