Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Aeon Series AR110DHD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6968779
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     AR110DHD3
EAN/GTIN:
     6944904409474
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Aeon Serie handelt es sich um eine Rahmenleinwand ohne sichtbaren Rahmen (Edge Free Technologie)! Durch den nicht sichtbaren Rahmen kann die Leinwand perfekt in ein Wohnzimmer oder in ein Büro integriert werden. Der leichte Aluminiumrahmen wird standardmäßig mit einem CineGrey 3D Tuch bespannt, welches für Umgebungslicht geeignet ist. Sie müssen beispielsweise Ihr Wohnzimmer nicht komplett abdunkeln.
Elite Screens Aeon Series AR110DHD3 - Leinwand - geeignet für Wandmontage - 279 cm (110") - 16:9 - CineGrey 3D
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 kg
Produkttyp
Leinwand
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Mehltauresistent, Angular-Refletive Technologie
Blickwinkel
90°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
246 cm - 2.5 cm - 139.4 cm
Gain
1.2x
Bilddiagonale
279 cm (110")
Bildhöhe
137 cm
Bildbreite
244 cm
Projektionstuch
CineGrey 3D
Seitenverhältnis
16:9
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,29*
€ 682,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,43*
€ 627,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.