Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Youjie HF600 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6967522
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     YJ HF600-1-2USB
EAN/GTIN:
     5711783234708
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Youjie HF600 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.7 m
Kennzeichnung
China RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.82 cm
Tiefe
8.74 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
340 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-620 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, UPC-A, PDF417, Data Matrix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.