Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M720 Triathlon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6967003
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004791
EAN/GTIN:
     5099206065086
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der M720 Triathlon-Maus arbeiten Sie auch bei Verwendung mehrerer Geräte produktiv. Sie wechseln nahtlos zwischen drei Computern und durchfliegen Dokumente und Webseiten durch hyperschnelles Scrollen. Dank der hohen Energieeffizienz können Sie diese Bluetooth - und Unifying-Maus mit einer einzigen Batterie vom Typ AA 24 Monate lang nutzen. All diese großartigen Eigenschaften sind in einer mittelgroßen Maus verpackt, die bequem in Ihrer Hand liegt.
Logitech M720 Triathlon - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
135 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
2 Jahre
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Gummibeschichtung, Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger, Logitech Advanced Optical Tracking, Easy-Switch-Technologie, Gestenfunktion
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,57*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 119,06*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,40*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,78*
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,91*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,74*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,95*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 62,70*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.