Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6965246
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003986
EAN/GTIN:
     5099206048669
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
M310 mit ihrer geschwungenen Form und den weichen Gummioberflächen liegt gut in beiden Händen. Dank Plug&Forget mit einem kabellosen USB-Nano-Empfänger ist die Maus immer einsatzbereit. Einmal einstecken und vergessen. Und dank einer Batterielebensdauer von 12 Monaten können Sie sich den häufigen Batteriewechsel ersparen.
Logitech M310 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
99 g
Farbe
Silber
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Batterieanzeige, Griffigkeit durch Weichgummi, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.