Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY SmartTerminal ST-1144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6964433
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     ST-1144UB
EAN/GTIN:
     4025112086892
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
cherry chipkartenleser
chipkartenleser
Smart, standsicher, energiesparend und mit einer Hand bedienbar. Ob Zugriffskontrollen, Netzwerk Logon oder chipkartenbasierte Transaktionen – das ST-1144 unterstützt Sie dabei Ihre sensiblen Daten einfach zu schützen.
CHERRY SmartTerminal ST-1144 - SmartCard-Leser - USB 2.0 - weiß (Oberteil), schwarzer Unterbau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.1 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Weiß (Oberteil), schwarzer Unterbau
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, VDE, FCC, VDE GS, EMV 2000 Level 1, CCID, cURus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.