Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue PC SSD WDS500G1B0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6956711
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G1B0A
EAN/GTIN:
     0718037852898
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue verfügt über solide Zuverlässigkeit.
WD Blue PC SSD WDS500G1B0A - SSD - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
37.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
DevSleep-Modus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, FCC, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
70 mW (aktiv) ¦ 2850 mW (Lesen) ¦ 4000 mW (Schreiben) ¦ 7.7 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Halbsinus-Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
545 MBps (lesen)/ 525 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100000 IOPS
4 KB Random Write
80000 IOPS
SSD-Leistung
200 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SSD Dashboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD10JPLX
ab € 60,42*
Zubehör
Western Digital
WDS500G2X0C
ab € 108,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.