| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6952984 Herst.-Nr.: 006R03390 EAN/GTIN: 0095205845280 |
| |
|
| | |
| Xerox - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 50F2H00) - für Lexmark MS310, MS410, MS510, MS610 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Lexmark 50F2H00 | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 19752 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6.100 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark MS310d, MS310dn, MS410d, MS410dn, MS510dn, MS510dtn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox original-toner, lasertoner |
| | |
| |