Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-6952971
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03388
EAN/GTIN:
     0095205845266
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox - Gelb - kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: HP 824A, HP CB386A) - für HP Color LaserJet CM6040, CM6040f, CM6049f, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 824A, HP CB386A
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 19798
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 23000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.