Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6951716
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70836
EAN/GTIN:
     4016032385950
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C Anschluss bequem über HDMI um einen weiteren Monitor mit voller 4K Auflösung erweitern, sowie den Ton an Ihr Audiosystem weitergeben. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.
DIGITUS - Externer Videoadapter - USB-C - HDMI - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 30 Hz
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
USB-C
Verschiedenes
Breite
3.76 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
1.32 cm
Gewicht
43 g
Farbe
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.0 Adapter - 20 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.