Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Vuquest 3320g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6944885
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3320GHD-4
EAN/GTIN:
     5711783997245
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Honeywell Vuquest 3320g ist ein leichter, kompakter und robuster Imager-Scanner, der problemlos sämtliche 1D-, PDF- und 2D-Barcodes liest. Mit seinem schlanken, eleganten Design passt er sich hervorragend an jede Handelsumgebung an.
Honeywell Vuquest 3320g - High Density Focus - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Keyboard-Wedge, RS-232, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Elfenbein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.3 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
450 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
77 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Keyboard-Wedge, RS-232, USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
TotalFreedom 2.0, Adaptus Imaging Technologie 6.0
Scanfeldbreite
2.6 cm - 43.5 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
45
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Sensorauflösung
844 x 640
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, PDF417, Data Matrix
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x Tastaturweiche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3320G-5USBX-0
ab € 271,90*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,36*
Zubehör
Honeywell
46-01210
ab € 76,83*
Zubehör
Honeywell
52-52557-3-FR
ab € 16,50*
Zubehör
Honeywell
52-52559-N-3-FR
ab € 11,72*
Zubehör
Honeywell
52-52561-3-FR
ab € 24,65*
Zubehör
Honeywell
52-52562-3-FR
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.