Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1226-8I Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6942294
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1226-8I
EAN/GTIN:
     4712774411413
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Areca ARC-1226-8I - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SNMP-Unterstützung, AMC (Automatic Monitor Clone)
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Command Line Interface (CLI)
Erforderliches Betriebssystem
Linux, FreeBSD, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris x86 10, Oracle Solaris x86 11, Oracle Solaris x64 11, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB (installiert) / 1 GB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.95 cm
Höhe
6.44 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,25*
€ 928,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,00*
€ 922,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,80*
€ 898,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,39*
€ 877,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,59*
€ 833,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.