| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6942052 Herst.-Nr.: VC925 EAN/GTIN: 4719264643699 |
| |
|
| | |
| ATEN VC925 - Videokonverter - VGA - DisplayPort - für ATEN VP2730; VanCryst VB905 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Max Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Ausgang - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Verschiedenes | Breite | 4.5 cm | | Tiefe | 18 cm | | Höhe | 1.5 cm | | Gewicht | 40 g | | Kennzeichnung | RoHS, DisplayPort 1.1a | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ATEN VP2730 ¦ ATEN VanCryst VB905 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, aten adapter vga, adapter vga |
| | |
| |