Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BBP37 Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6941293
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     143641
EAN/GTIN:
     0754473955694
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der BBP37 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck und das Schneiden, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Formen und Farben direkt vor Ort erstellen.
Brady BBP37 - Beschriftungsgerät - Farbe - Thermotransfer - Rolle (10,1 cm) - 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB, LAN - Cutter - Vollschnitt-Schneidevorrichtung
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Funktionen
Vollschnitt-Schneidevorrichtung
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Tastatur, LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 39, QR-Code, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417
Schriftarten
Times New Roman, Courier New, Tahoma, Arial, Arial 65
Tastatur
QWERTZ
Auto-Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, magnetische Etiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
101 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
101 mm x 2530 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
12.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,1 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungssatz
Kennzeichnung
BSMI, cUL, SABS, CCC, RoHS, UL-AR, S Mark, KC, EAC, RCM, BIS, CoC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
16.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.352,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.352,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.500,44*
€ 5.355,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.469,49*
€ 5.318,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.384,89*
€ 5.218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.355,32*
€ 5.182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.352,19*
€ 5.179,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.