| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6940521 Herst.-Nr.: 62742 EAN/GTIN: 4043619627424 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5? SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben. Delock - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Grau, Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau, Schwarz | | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, LED-Anzeige | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - integriert - 15 cm | | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 17, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Massenspeicher-Controller | Prozessor | ASM1351 | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.5 cm | | Tiefe | 12.9 cm | | Höhe | 1.6 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |