Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gooxi ST301-S24REH Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6933729
Hersteller:
     Gooxi
Herst.-Nr.:
     29330
EAN/GTIN:
     4250078164135
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Gooxi ST301-S24REH - Festplatten-Array - 0 TB - 24 Schächte - HDD 0 - Rack - einbaufähig - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Prozessor
CPU
0 x keine CPU
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Intel Rapid Storage Technology, Intelligent Platform Management Interface (IPMI), 3 Gebläsehalterungen
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 47 - 63 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
1
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2011 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu Server
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
13.22 cm
Gewicht
17.1 kg
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
0 TB
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
Ethernet 1000 ¦ 2 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM, 240-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,62*
€ 1.867,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,01*
€ 1.846,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,03*
€ 1.788,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,03*
€ 1.748,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,70*
€ 1.700,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.