Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite XU2492HSU-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6933118
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2492HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570115105
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Stilvolles Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2492HSU ideal für Multi-Monitor Anwendungen. Die VA-Panel-Technologie bietet eine genaue und konstante Farbwiedergabe und einen großen Betrachtungswinkel. Auch hohe Kontrastwerte und eine sehr gute Helligkeit bieten im Bereich Fotodesign und Webdesign eine tolle Performance.
iiyama ProLite XU2492HSU-B1 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, schmaler Rahmen
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.95 cm x 18.45 cm x 40.75 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
26 kWh
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B, CU
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16 W
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB 2.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NX.K6TEG.00W
ab € 565,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.