Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP MULTIPACK E179V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP E179V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP E179V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-6932096
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1627,4005
EAN/GTIN:
     4011324627473
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.
KMP MULTIPACK E179V - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 27XL, Epson C13T27124010, Epson C13T27134010, Epson C13T27144010) - für Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Epson 27XL, Epson C13T27124010, Epson C13T27134010, Epson C13T27144010
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 11 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 11 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 11 ml - bis zu 1100 Seiten
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.