Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6919457
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU800SS-512GT-C
EAN/GTIN:
     4712366967267
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SU800 SSD mit ihrem 3D NAND Flash macht dem Ultimate in ihrem Namen alle Ehre und bietet eine höhere Speicherdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit als herkömmlicher 2D NAND. Mit dem intelligenten SLC Caching und DRAM Cache Buffer kann sie die Lese-/Schreibgeschwindigkeit noch weiter steigern. Mit LDPC ECC und Technologien wie z.B. hohe TBW (Total Bytes Written) und DEVSLP (Device Sleep) kann die SU800 Notebooks und Desktop PCs mit überragender Stabilität, Haltbarkeit und Energieeffizienz ausstatten. Zudem können Anwender die von ADATA entwickelte SSD Toolbox und Migration Utility Software kostenlos nutzen, um eine einfache Datenverwaltung und Migration durchzuführen.
ADATA Ultimate SU800 - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
47.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, DevSleep-Modus, LDPC Fehlerkorrektur, SMI-Regler, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
ASU800SS-1TT-C
ab € 83,87*
Zubehör
ADATA Technology
ASU800SS-256GT-C
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.