Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6919039
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62737
EAN/GTIN:
     4043619627370
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen DVI Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss.
Delock - Externer Videoadapter - USB 3.0 - DVI - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
1920 x 1200
Bustyp
SuperSpeed USB 3.0
Schnittstellendetails
DVI-I
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Videoeingang
Leistungsmerkmale
Vergoldeter Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.