Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6917957
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFF86448PLT2
EAN/GTIN:
     0065030866484
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SAS Controller
SAS Karte
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s - SAS-Blende intern zu extern - SAS 12Gbit/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (W) zu 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
124 g
Besonderheiten
Low Profile
Typ des Speicherkabels
SAS-Blende intern zu extern
Schnittstellengeschwindigkeit
SAS 12Gbit/s
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) - weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.