Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000M KVM-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6914608
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000M-ATA-GG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN CL1000M - KVM-Konsole - PS/2 - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13.6 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.8 cm x 48 cm x 4.39 cm
Native Auflösung
1280 x 1024
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,49*
€ 595,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.