Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8218


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2983032
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3P68A#A81
EAN/GTIN:
     0889894716279
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Netzwerkdrucker
Tintenstrahldrucker
Steuern Sie Kosten und Druckfunktionen, mit kostengünstigem Farbdruck und umfassender Verwaltung des gesamten Bestands. Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität und profitieren Sie von Funktionen für eine nahtlose Druckverwaltung. Steigern Sie Ihre Effizienz mit einer Vielzahl von mobilen Druckoptionen. Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP Officejet Pro 8218 - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 500 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien)
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, PDF
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Automatisches Duplexing
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Größe des Voranzeige-Displays
5.1 cm (2")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Medienhandhabung
500-Blatt-Zuführung
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
AirPrint-fähig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten, Postkarten
Mediengewicht
60 g/m² - 300 g/m²
Max. Medienkapazität
500 Blätter
Format für randlose Fotos
A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 500 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.97 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/8.1/10 - 1 GHz HD 2 GB ¦ Windows Vista - 800 MHz HD 2 GB ¦ Windows XP SP3 - Pentium II - 233 MHz HD 850 MB ¦ MacOS X 10.9/10.10 - HD 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
41.9 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
8.2 kg
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
250-1.500 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
56.7 cm
Tiefe (Versand)
48.7 cm
Höhe (Versand)
30 cm
Gewicht (Versand)
11.37 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 115,01*
€ 115,89*
5 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 115,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 123,15*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 123,66*
€ 124,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 125,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3HZ52AE
ab € 91,07*
Zubehör
HP
U6M61E
ab € 36,92*
Zubehör
HP
U6M62E
ab € 110,39*
Zubehör
HP
F6U12AE
ab € 16,32*
Zubehör
HP
F6U13AE
ab € 16,56*
Zubehör
HP
F6U13AE#301
ab € 16,04*
Zubehör
HP
F6U14AE
ab € 16,45*
Zubehör
HP
F6U12AE#301
ab € 18,80*
Zubehör
HP
F6U12AE#BGX
ab € 17,94*
Zubehör
HP
F6U14AE#BGX
ab € 17,85*
Zubehör
HP
L0S58AE
ab € 21,92*
Zubehör
HP
L0S58AE#301
ab € 29,33*
Zubehör
HP
L0S58AE#BGX
ab € 24,36*
Zubehör
HP
F6U18AE#BGX
ab € 22,76*
Zubehör
HP
F6U18AE#301
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.