Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Professional Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6912620
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56809
EAN/GTIN:
     4562466204904
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese edle Kombination aus Funk-Maus und -Tastatur in Standardgröße ist die qualitativ hochwertige Lösung für Sie. Die flache 3-Zonen-Tastatur mit Nummernblock bietet mit ihrem leisen, präzisen Tastenanschlag erstklassigen Schreibkkomfort. Mit den dedizierten One-Touch-Mediatasten können steuern Sie die Wiedergabe Ihrer Medien mit nur einem Tastendruck. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Mit dem präzisen 1.600-dpi-Laser und dem praktischen 4-Wege-Scrollrad erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.
Lenovo Professional Combo - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Campus
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Nummernblock
Schnittstelle
2.4 GHz
Einstellbare Höhe
Ja
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Schutz
Spritzwasserbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 2 Jahre
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lenovo Campus
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, MIC, FCC, cTUVus, EAC, NCC, RCM, BIS, COFETEL, TRA, NTC, SIRIM
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.