Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6910777
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     FK418BTSQ-UK
EAN/GTIN:
     4048695100335
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard ist eine ultradünne Tastatur, die durch ein edles und schlichtes Design und einer Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr überzeugt. Optisch erinnert das JENIMAGE Keyboard an eine von Apples Aluminium Tastaturen, das jedoch ein paar mehr Funktionen vereint. Diese Tastatur verfügt über einen Nummernblock und kann ganz einfach via Bluetooth mit bis zu 4 Geräten verbunden werden. Die Tastatur lässt sich nicht nur mit dem Mac oder MacBook sondern auch mit Windows PCs und mobilen Geräten wie dem iPhone, iPad oder anderen Smartphones und Tablets verbinden. Das Wechseln zwischen den Geräten steuerst du ganz einfach über einen Tastendruck, sodass auch ein schneller Wechsel mühelos funktioniert. Mit den praktischen Funktionstasten kannst du bequem die Bildschirmhelligkeit, die Lautstärke, iTunes sowie vieles mehr kontrollieren. Mit Hilfe der fn-Taste lassen sich diese Tasten unter Mac augenblicklich in ihre ursprüngliche Funktion zurücksetzen.
Jenimage - Tastatur - Bluetooth - QWERTY - GB - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth
Verschiedenes
Farbe
Silber
Zubehör im Lieferumfang
USB-Netzkabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Polymer
Eingabegerät
Breite
44.1 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
535 g
Besonderheiten
Nummernblock
Lokalisierung und Layout
QWERTY GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.