Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold Datacenter Hard Drive WD2005FBYZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6894050
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD2005FBYZ
EAN/GTIN:
     0718037847924
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Gold-Festplatten zeichnen sich durch eine bis zu zehnfache Workload-Kapazität gegenüber Desktop-Festplatten sowie durch die Technologien mit hoher Zuverlässigkeit, Kapazität, Energieeffizienz und Performance aus.
WD Gold Datacenter Hard Drive WD2005FBYZ - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF), Time-Limited Error Recovery (TLER), Doppelaktor-Technologie, 24x7-Verfügbarkeit, Dynamische Flughöhentechnologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD60PURX
ab € 202,91*
Zubehör
Western Digital
WD10PURX
ab € 50,87*
Zubehör
Western Digital
WD20PURX
ab € 65,43*
Zubehör
Western Digital
WD30PURX
ab € 90,05*
Zubehör
Western Digital
WD40PURX
ab € 90,16*
Zubehör
Western Digital
WD60EFAX
ab € 138,70*
Zubehör
Western Digital
WD20EFRX
ab € 155,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.