Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B330 Silent Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6891643
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004913
EAN/GTIN:
     5099206066717
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Seien Sie jeden Tag produktiv, ohne einen Beat zu verpassen oder die Kollegen zu stören. Mit leisen Mäusen genießen Sie das gleiche Klickgefühl bei um über 90 % reduzierten Klickgeräuschen.* Die strapazierfähigen, leistungsstarken Füße gleiten geräuschlos über den Schreibtisch. Das leichtgängige Scrollrad perfektioniert das Mauserlebnis. Leise Mäuse kommen ohne laute Geräusche aus und tragen zu einem leiseren Büroumfeld bei. Machen Sie diesen Klick zum letzten der störenden Art. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken. *Im Vergleich mit der Logitech B170.
Logitech B330 Silent Plus - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.79 cm
Tiefe
10.54 cm
Höhe
3.84 cm
Gewicht
91 g
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Batterie
Typ
AA
Betriebszeit (bis zu)
24 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.815,38*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 54,86*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 19,72*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 19,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 15,16*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 101,98*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 131,01*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 77,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 107,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 141,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 105,90*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 127,61*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 125,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.