Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D111L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D111L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Samsung MLT-D111L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Samsung MLT-D111L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Samsung MLT-D111L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6890928
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D111L/ELS
EAN/GTIN:
     8806086432610
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung MLT-D111L - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ProXpress M4080FX; Xpress M2022, M2022W, M2026, M2026W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.6 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
10.8 cm
Transportgewicht
912 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress M4080FX ¦ Samsung Xpress M2022, M2022W, M2026, M2026W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.