Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8X SuperMulti Slim-slot DVD (SMD) Writer optical disc drive (ODD) Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
HP 8X SuperMulti Slim-slot DVD (SMD) Writer optical disc drive (ODD) Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6887498
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     781416-001
EAN/GTIN:
     5712505420041
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
HP Slim - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x - intern - für HP 280 G2, 285 G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G2, 285 G2
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.