Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BBP12 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6881272
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     195566
EAN/GTIN:
     0888434098974
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der BBP12 Etikettendrucker ist ein kompaktes, zuverlässiges und kostengünstiges Einstiegsmodell unter den Tischdruckern für die Produkt- und Kabelkennzeichnung. Er eignet sich zum Drucken kleiner Mengen an hochwertigen und beständigen Kennzeichnungsetiketten für verschiedene Zwecke, insbesondere im elektrischen Bereich, in der Sprach- und Datenkommunikation, in Laboren und für die Fertigung elektronischer Bauteile in kleinen Mengen.
Brady BBP12 - Etikettendrucker - Rolle (11,2 cm) - 300 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Strichcodeetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
105.6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Drucklänge
2286 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
20 mm x 10 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Rotierende Abroll-Medienaufhängung
Kennzeichnung
UL, cUL, RoHS, EAC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.2 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ Seriell ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 511,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,91*
€ 718,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,89*
€ 686,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,41*
€ 663,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,30*
€ 608,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.