Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec MySafe Advance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6879774
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFEU314
EAN/GTIN:
     8595611701160
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
i-Tec MySafe Advance - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 (64 bits), Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows 10 64-bit Edition
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,67*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,24*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,98*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 8,19*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.