Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter SATA / USB 3.1 type B socket> M.2 / mSATA slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6878571
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62732
EAN/GTIN:
     4043619627325
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD verwendet werden. Der Konverter kann über die SATA oder USB Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Delock Converter SATA / USB 3.1 type B socket> M.2 / mSATA slot - Speicher-Controller - mSATA, M.2 - M.2 Card / mSATA - SATA 3Gb/s, USB 3.1 (Gen 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
mSATA, M.2
Host-Bus
SATA 3Gb/s, USB 3.1 (Gen 2)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.19
Massenspeicher-Controller
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card / mSATA
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9 pin USB Type B ¦ 1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - mSATA ¦ 1 x M.2 Card - Key B-Steckplatz (passend für B Key oder B+M Key-Module)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.