Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter SATA> 2 x M.2 slot with RAID + bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6878570
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62733
EAN/GTIN:
     4043619627332
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
Slotbleche
Slotblende
An diesen Delock Konverter können bis zu zwei M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen. An die beiden SATA 7 Pin Anschlüsse können SSDs oder HDDs angeschlossen werden, wenn die M.2 Slots nicht belegt sind. Der Konverter kann mit dem beiliegendem Slotblech in einen freien PC Slot gesteckt werden oder mit Hilfe des beiliegenden 3.5" Rahmen eingebaut werden.
Delock Converter SATA> 2 x M.2 slot with RAID + bracket - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card - RAID RAID 0, 1, JBOD - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Schnittstellenadapter - Plug-in-Modul
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
3,5"-Schacht-Adapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.19
Massenspeicher-Controller
Prozessor
JMicron JMS562
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA ¦ 2 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x M.2 Card - Key B-Steckplatz (passend für B Key oder B+M Key-Module)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.