| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6878044 Herst.-Nr.: 89469 EAN/GTIN: 4043619894697 |
| |
|
| | |
| Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen U.2 Anschluss. An diesen kann eine U.2 SSD, wie z.B. die 2.5" Intel 750 Series NVMe SSD, angeschlossen werden. Delock PCI Express Card > 1 x internal U.2 NVMe - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - Ultra M.2 Card - PCIe 3.0 x4 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | PCIe 3.0 x4 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | NVMe Laufwerkfach | | Montagekit | Mitgeliefert | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Massenspeicher-Controller | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | Ultra M.2 Card | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x PCIe 3.0 | | Schnittstellen | 1 x Ultra M.2 Card - U.2 (SFF-8639) (innerhalb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie riser delock, m2 festplatte, pcie sas controller |
| | |
| |