Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT EZ590EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6877708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-EZ590EJ
EAN/GTIN:
     5025232838431
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-EZ590EJ - 3-LCD-Projektor - 5400 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, Kabelhalter
Kennzeichnung
ISO 21118
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
484 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
12 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1080/24sF, 1125/24sF
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
39.83 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal - 4 cm
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.6-2.2
Zoomfaktor
1.8x
Vertikale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
30% / 30%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
103 cm - 1057 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
100 Hz x 90 kHz
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Daylight View Technology, 3LCD Technologie, Deep Color, PJlink, dynamischer Modus, Eco Filter, Eco Management, integrierter mechanischer Auslöser, Digital Link, Eco Mode
Videobandbreite
162 MHz
Helligkeit
5400 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp
UHM 320 Watt
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.22 - 2.26:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-/Component Video-/ RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RGB-Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.434,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.545,62*
€ 3.029,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,03*
€ 3.008,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,65*
€ 2.941,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,05*
€ 2.906,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,13*
€ 2.896,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.