| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6877674 Herst.-Nr.: 62731 EAN/GTIN: 4043619627318 |
| |
|
| | |
| An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD verwendet werden. Der Konverter kann über die USB Schnittstelle in das System eingebunden werden. Delock - Speichergehäuse - M.2 Card / mSATA - USB 3.1 (Gen 2) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse | | Host-Bus | USB 3.1 (Gen 2) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Wärmeschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, ESD-sicher | | Montagekit | Mitgeliefert | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed USB 3.1 Typ-A zu Mikro-USB Typ B Kabel - extern - 35 cm | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.19 | Massenspeicher-Controller | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | M.2 Card / mSATA | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7 cm | | Tiefe | 10 cm | | Höhe | 0.9 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9-poliger USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x mSATA (innerhalb) ¦ 1 x M.2 Card (innerhalb) ¦ 1 x USB 3.1 (Gen 2) - Micro-USB Type B (außerhalb) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x intern 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |