Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 2.5" External Enclosure SATA HDD / SSD > USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6871043
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47226
EAN/GTIN:
     4043619472260
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses Delock Gehäuse dient dem Einbau einer 2.5" SATA Festplatte oder SSD und kann entweder im Wechselrahmen 47213 über SATA oder extern über USB betrieben werden kann.
Delock 2.5" External Enclosure SATA HDD / SSD > USB 3.0 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz - für P/N: 47213
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed microUSB-auf-USB-Kabel - extern - 60 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
13.15 cm
Höhe
1.65 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 47213
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.