Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) Adapter Kabel für 2,5" und 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Unterstützt SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6863208
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB312SAT3
EAN/GTIN:
     0065030863797
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) Adapter Kabel für 2,5" und 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Unterstützt SATA III - Speicher-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1351
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.45 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9-poliger USB Typ A
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.