Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B170 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6862750
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004798
EAN/GTIN:
     5099206065062
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech B170 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.15 cm
Tiefe
9.77 cm
Höhe
3.52 cm
Gewicht
70.5 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Alkali-Batterie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter, Schlitz für Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
10.8 cm
Transportgewicht
105.9 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,17*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,08*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,42*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,88*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,96*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,10*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 280,79*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,01*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,98*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.578,18*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,62*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 844,79*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.