| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6856399 Herst.-Nr.: 210-AIRY EAN/GTIN: 4058154092149 |
| |
|
| | |
| Der P2717H ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen. Dell P2717H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort Weitere Informationen: Allgemein | Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | | Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") | | Besonderheiten | Ultraweiter Blickwinkel, Premium Panel Guarantee, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView | | Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub | | Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | | Helligkeit | 300 cd/m² | | Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | | Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.11 cm x 20.03 cm x 41.53 cm - mit Fuß | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) | | Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | | Pixelpitch | 0.311 mm | | Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | | Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | | Bildschirmtyp | IPS | | Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | | Ppi | 82 | | Energie Effizienzklasse | Klasse A+ | | Farbraum | 72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Diebstahlschutz | | Kennzeichnung | RoHS | | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Stromversorgung | Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt | | Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt | | Stromverbrauch (typisch) | 23 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | Konnektivität | Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream | Abmessungen und Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 62.11 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 41.53 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 62.11 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 36.61 cm | Mechanisch | Rotationswinkel | 90 | | Neigungswinkel | -5/+21 | | Höheneinstellung | 130 mm | | Schwenkwinkel | 90 | | Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm | Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, dell monitor 27" 2560 x 1440, dell monitore, dell monitor p2419h |
| | |
| |