Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 1100 PBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6855208
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0850C001
EAN/GTIN:
     4549292049442
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PFI-1100 PBK - 160 ml - Photo schwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-2000, PRO-2100, PRO-4000, PRO-4100, PRO-6000, PRO-6100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo schwarz (pigmentiert)
Kapazität
160 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon LUCIA PRO
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF PRO-2000, PRO-2100, PRO-4000, PRO-4000S, PRO-4100, PRO-6000, PRO-6000S, PRO-6100, PRO-6100S
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 433,03*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 75,52*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 74,14*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 75,11*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 73,16*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 74,69*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 73,37*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 75,10*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 75,16*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 74,11*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 75,86*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 74,07*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 130,22*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 130,22*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 130,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.