Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6850093
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0237
EAN/GTIN:
     4052792034738
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der UA0237 ermöglicht es seinem Beutzer eine Verbindung zwischen Macbook/Chromebook und einem Monitor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann als Spiegel- oder erweiterter Desktop neben Ihrem Hauptmonitor verwendet werden. Sie können 1080p-Videowiedergabe über die VGA-Schnittstelle und USB-C für Arbeit und Unterhaltung nutzen.
LogiLink - Externer Videoadapter - USB-C - D-Sub
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Max Auflösung
1920 x 1080
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
VGA
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Google Chrome OS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.