Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Installation frame 5.25" Slim > M.2 Key B / mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6848339
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62718
EAN/GTIN:
     4043619627189
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Delock Einbaurahmen im Slim-Format kann in einen 5.25" (13.34 cm) SATA Slim Schacht eingebaut werden und darin eine M.2 SSD oder mSATA SSD betrieben werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD genutzt werden.
Delock Installation frame 5.25" Slim > M.2 Key B / mSATA - Laufwerksschachtadapter - 5,25" Slim Line auf mSATA/M.2 (13,3 cm Slim Line auf mSATA/M2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor
5,25" Slim Line auf mSATA/M.2 (13,3 cm Slim Line auf mSATA/M2)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
1.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 13-poliges Slimline Serial ATA
Schnittstellen
1 x M.2 Card - Key B-Steckplatz (passend für B Key oder B+M Key-Module) (innerhalb) ¦ 1 x mSATA - mSATA (innerhalb)
Einschübe
1 x intern - M.2 2242/2260/2280 ¦ 1 x intern - mSATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
47209
ab € 48,45*
Zubehör
Delock
47191
ab € 24,82*
Zubehör
Delock
61896
ab € 11,77*
Zubehör
Delock
62669
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.