Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI3678-SR USB Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6838247
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3678-SR3U42A0S1W
EAN/GTIN:
     5711783849865
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Neben einer überragenden Scan-Performance, einem extrem robusten Design und einer unvergleichlichen Handhabbarkeit erhalten Sie weitere Funktionen, die diesen Scanner für Ihre Mitarbeiter benutzerfreundlicher denn je machen. Dazu gehören ein klares Zielmuster für eine erfolgreiche Erfassung von Barcodes auf Kommissionierscheinen beim ersten Versuch, verschiedene Rückmeldungsmodi für eine visuelle, akustische oder spürbare Bestätigung erfolgreicher Scan-Vorgänge, eine extreme Temperaturbeständigkeit für den Gebrauch in Tiefkühlräumen und mehr.
Zebra LI3678-SR - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Industriell grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
EN 61000-4-2, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, IP67, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP65, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN55022:2010/AC:2011 Class B, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Batterie
Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-4 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
385 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Scan-Elementtyp
Laser
Funktionen
Stoßsicher, robust, Standard-Scanbereich
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, MSI-Plessey, UPC/EAN Ergänzungen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,90*
€ 917,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,12*
€ 909,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,36*
€ 869,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,55*
€ 827,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
21-52612-01R
ab € 81,72*
Zubehör
Zebra
50-15400-031
ab € 93,01*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,90*
Zubehör
Zebra
BRKT-MM0036W-00
ab € 48,50*
Zubehör
Zebra
BTRY-36IAB0E-00
ab € 48,19*
Zubehör
Zebra
CBA-K63-S07PAR
ab € 19,53*
Zubehör
Zebra
CBA-R07-S07PAR
ab € 25,90*
Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
ab € 52,54*
Zubehör
Zebra
CBA-R71-C09ZAR
ab € 50,85*
Zubehör
Zebra
CBA-RF1-C09PAR
ab € 42,35*
Zubehör
Zebra
CBA-RF2-C09ZAR
ab € 38,85*
Zubehör
Zebra
CBA-U42-S07PAR
ab € 26,05*
Zubehör
Zebra
CBA-U43-S07ZAR
ab € 32,42*
Zubehör
Zebra
CBA-U45-S15ZAR
ab € 65,36*
Zubehör
Zebra
CBA-U46-S07ZAR
ab € 22,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.