Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIDUO-712 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6834485
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11181
EAN/GTIN:
     4049571371207
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Perixx PERIDUO-712 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Batterie
Erforderliche Anzahl
2
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.