Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 102 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6832923
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0896B001
EAN/GTIN:
     4960999299785
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die professionellen LUCIA Pigmenttinten bieten eine präzise Farbwiedergabe und eine erhöhte Farbstabilität.
Canon PFI-102 C - 130 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF510, iPF605, iPF650, iPF655, iPF720, iPF750, iPF755, iPF760, iPF765
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF500, iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF650, iPF655, iPF700, iPF710, iPF720, iPF750, iPF750 MFP, iPF755, iPF755 MFP, iPF760, iPF760 MFP, iPF760 MFP M40, iPF765, iPF765 MFP, iPF765 MFP M40
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0898B001
ab € 51,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.